Llave combinada de carraca

Ref.: 071425917
Ver todas las versiones

LLAVE COMBI DOBLE CARRACA SW17

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE COMBI DOBLE CARRACA SW17
Llave combinada de carraca
Innovadoras llaves con función de carraca tanto en el extremo del anillo como en el extremo abierto.

Accionamiento: Extremo de anillo POWERDRIV bihexagonal modificado; extremo abierto con segmento de carraca abierto

Norma: par máx. según DIN 899

Geometría: Extremo de anillo recto, ángulo de la mordaza de 15°

Solo tiene que girar la llave para cambiar la dirección de rotación.

Versión muy compacta para trabajar en espacios muy reducidos, núcleo de anillo con extremo anular fabricado con precisión para un movimiento suave y seguro

Material: Acero al cromo-vanadio

Superficie básica del cuerpo: cromado, acabado satinado mate


Diseñado para juntas roscadas de unión, p. ej., conductos de frenos, líneas de inyección, sistemas de aire acondicionado, sistemas hidráulicos, etc.

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Ancho de las mordazas (exteriores)

35.5 mm
Más Información

Longitud

225 mm
Más Información

Grosor de la garra

10.3 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

DIN

899
Más Información

Par máximo

201 Nm
Más Información

Diámetro externo del anillo

31.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

166.000 g
Más Información

Grosor de anillo

7.3 mm
Más Información

Normas

DIN 899
Más Información

Catálogo General

071425917

Ficha Técnica

32408770.pdf
Scroll to top