Inserto para llave de vaso de impacto para interruptores de transmisión

Ref.: 1952001059
Ver todas las versiones

LLAVE CAJA CAMBIO CV 75MM SW27

Descripción

LLAVE CAJA CAMBIO CV 75MM SW27
Inserto para llave de vaso de impacto para interruptores de transmisión
Para interruptores eléctricos de transmisiones

Transmisión de Mercedes-Benz, MAN: 16S/112/130, 160/190, 710.4.5.7

Tipo de punta

Octogonal
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta

27 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

480.000 g
Más Información
Scroll to top