Llave combinada, ultrafina

Ref.: 071330916
Ver todas las versiones

LLAVE BOCA ANULAR ACODADA 16MM.

Descripción

LLAVE BOCA ANULAR ACODADA 16MM.
Llave combinada, ultrafina
Métrica, tipo ultrafino

Boca con diseño ultrafino

Para trabajar cómodamente en lugares de difícil acceso. A diferencia de lo que ocurre con las llaves combinadas convencionales, no se necesita rectificado lateral

Punta: Lado del anillo: POWERDRIV, bihexagonal

Norma: DIN 3113A/ISO 3318/7738

Geometría: Lado del anillo en ángulo de 15°, ángulo de la boca de 15°

Material: Acero al cromo vanadio

Superficie: Cromada, acabado satinado mate

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Ancho de las mordazas (exteriores)

29.2 mm
Más Información

Longitud

206 mm
Más Información

Grosor de la garra

7 mm
Más Información

Ancho de llave

16 mm
Más Información

DIN

3113
Más Información

Diámetro externo del anillo

22.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

99.800 g
Más Información

Grosor de anillo

12.1 mm
Más Información

ISO

3318
Más Información

Normas

ISO 3318, DIN 3113
Más Información
Scroll to top