Adecuada para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), siempre que se respeten todas las precauciones de seguridad prescritas
Material |
CR-V-ST |
Superficie |
Aislamiento VDE |
Longitud del mango |
110 mm |
Diámetro de la empuñadura |
25.4 mm |
Longitud |
171 mm |
Dimensión externa de la cabeza de llave |
42 mm |
Ancho de llave |
15 mm |
DIN |
7446 |
Estándar EN |
60900 |
Peso del producto (por artículo) |
125.000 g |
Normas |
EN 60900, DIN 7446 |
Catálogo General |
0715002415 |