Material |
ST |
Superficie |
Niquelado brillante |
Tamaño de la punta |
5/64 pulgadas |
Dimensión de tramo largo |
52 mm |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.850 g |
Dimensión de tramo corto |
18 mm |
Catálogo General |
071531126 |