Material |
ST |
Superficie |
Niquelado brillante |
Tamaño de la punta |
1/8 pulgadas |
Dimensión de tramo largo |
66 mm |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
5.450 g |
Dimensión de tramo corto |
23 mm |
Catálogo General |
071531129 |