Líquido

Ref.: 0897403001
Ver todas las versiones

LIQUIDO-TIPO-ATF-HYDROVAG-1L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIQUIDO-TIPO-ATF-HYDROVAG-1L
Líquido
HYDROVAG verde
Fluido hidráulico de base 100% sintética especialmente indicado para servodirecciones del grupo VAG
  • Excelente para la transmisión de la potencia a cualquier temperatura ambiental.
  • Gran poder antidesgaste para prolongar la vida de los mecanismos.
  • Alto índice de viscosidad.
  • Proporciona un funcionamiento suave y sin vibraciones.
  • Elevado poder anticorrosivo con gran resistencia a la oxidación para evitar la formación de óxido de hierro.
  • Gran durabilidad.
  • Nula formación de espuma.
  • Gran estabilidad frente a las juntas de caucho.
  • Fácilmente identificable por su color.

Fluido hidráulico de base 100% sintética de uso exclusivo para direcciones asistidas. Especialmente indicado para los vehículos Volkswagen, Audi, Seat y Skoda.

Punto intermitente mínimo

156.0 °C
Más Información

Base química

Aceite especial completamente sintético
Más Información

Contenido

1.0 l
Más Información

Grado de viscosidad

0W-20
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Densidad

0.825 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

950.000 g
Más Información

Catálogo General

0897403001

Ficha Técnica

32406286.pdf

Hoja de datos de seguridad

04724314.PDF
Scroll to top