Gran transmisor de fuerza
Anticorrosivo
Gran poder antidesgaste
Baja formación de espuma
No ataca las gomas
Verde
Datos técnicos
Fluido hidráulico de base petrolífera para frenos y suspensiones de vehículos Citroën en los que los organismos van pintados de verde.
Fluido no compatible con los líquidos de frenos convencionales ni con los vehículos con sistemas Hydractive o superiores. Utilizar en los vehículos en los que los sistemas de suspensión/frenado van pintados de verde.
Biodegradable |
No |
Olor/fragancia |
Aceite |
Punto intermitente mínimo |
125 °C |
Base química |
Aceite mineral |
Contenido |
1 l |
Color |
Verde |
Sin AOX |
Sí |
Vida útil desde la producción |
36 mes |
Sin silicona |
Sí |
Densidad |
0.83 g/cm³ |
Peso del producto (por artículo) |
950.000 g |
Catálogo General |
08920097 |
Ficha Técnica |
32406287.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04478900.PDF |