Superficie |
AN |
Flujo luminoso |
25 lm |
Clase de protección IP |
IP 54 |
Tipo de lámpara |
LED |
Alcance de iluminación |
25 m |
Color de la luz |
Blanco |
Enfoque ajustable |
Sí |
Peso de la base de apoyo |
5 g |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Material de la carcasa |
Aluminio |
Color |
Negro |
Número de las baterías recargables/baterías |
2 Uds |
Batería recargable/designación de la batería |
Micro AAA; LR03; AM4 |
Diámetro |
14 mm |
Número de LED |
1 Uds |
Longitud máxima |
147 mm |
Nivel de brillo |
Brillante |
Código del sistema armonizado |
85131000000 |
Longitud mínima |
142 mm |
Peso del producto (por artículo) |
131.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0827806502 |