Linterna tipo bolígrafo LED COB con imán

Ref.: 0827500016
Ver todas las versiones

LINTERNA PEN LIGHT COB LED 2W

Descripción

LINTERNA PEN LIGHT COB LED 2W
Linterna tipo bolígrafo LED COB con imán
Práctica linterna tipo bolígrafo LED COB
  • Imán en la base de la linterna
  • Incluye clip

Art. 0827500014 con 3 pilas AAA incluidas en el volumen de suministro. El artículo 0827500016 se suministra sin pilas.

Período luminoso

12 h
Más Información

Flujo luminoso

130 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Marca de aprobación

CE
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco luz diurna
Más Información

Nivel de potencia

2 W
Más Información

Enfoque ajustable

No
Más Información

Peso de la base de apoyo

5 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

3 Uds
Más Información

Designación de la batería

Micro AAA de 1,5 V
Más Información

Diámetro

19 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.000 g
Más Información
Scroll to top