Linterna LED a pilas W Z1

Ref.: 0827870401
Ver todas las versiones

LINTERNA ATEX CON BATERIA ZONA1

Descripción

LINTERNA ATEX CON BATERIA ZONA1

Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

NiMH
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Material

PLA
Más Información

Período luminoso máximo

12 h
Más Información

Período luminoso

12 h
Más Información

Intensidad de la luz

120 cd
Más Información

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Temperatura de carga máxima

30 °C
Más Información

Alcance de iluminación

50 m
Más Información

Longitud

135 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco
Más Información

Enfoque ajustable

No
Más Información

Tensión mínima de carga

120 V/CA
Más Información

Peso de la base de apoyo

3 g
Más Información

Anchura

48 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión máxima de carga

230 V/CA
Más Información

Temperatura mínima de carga

5 °C
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

4 Uds
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Número de LED

4 Uds
Más Información

Tiempo de carga

12 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

52 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

550 mAh
Más Información

Tensión nominal

4.8 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85131000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

163.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

48 mm
Más Información

ODU

0
Más Información