Guía de sujeción

Ref.: 0684502003
Ver todas las versiones

LINKPULOUT-120KG-L600

Descripción

LINKPULOUT-120KG-L600
Guía de sujeción
KU-120
Totalmente extensible para permitir un cómodo acceso a todo el armario.

Ajuste de inclinación integrado de ±2,5 mm (ajuste de altura y lateral mediante panel con ajustador de panel frontal)

Permite la compensación de tolerancias de fabricación

Sistema de amortiguación integrado, cierre automático desde 50 mm.

  • Asegúrese de que la parte delantera se cierra de forma segura y suave en lugar de golpear con fuerza en el lateral de la carcasa
  • Se mantiene en su sitio cuando se cierra, sin apertura accidental de cajones

Adecuado para estructuras de madera de una altura máxima de armario de 2200 mm y de una anchura de 450 mm


Los efectos de inclinación se deben a la apertura. Asegure el armario contra la inclinación, por ejemplo, usando escuadras de unión. Fije la guía de sujeción de acuerdo con los requisitos.

Longitud nominal

600 mm
Más Información

Capacidad de carga

120 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8250.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top