Limpiaparabrisas para vehículo comercial

Ref.: 0848081001
Ver todas las versiones

LIMPIAPARABRISAS V.I. 1000 MM 1 UNID

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIAPARABRISAS V.I. 1000 MM 1 UNID
Limpiaparabrisas para vehículo comercial
Diseño de metal sólido extremadamente resistente para vehículos utilitarios

Doble protección contra la corrosión

Gracias a las piezas de metal galvanizado y la pintura protectora

Limpia sin dejar manchas

Gotas microfinas uniformes con un corte de borde doble microscópico de exactamente 1/100 mm

Escobilla de goma de alta resistencia

A las influencias ambientales tales como la radiación UV y el ozono


Vehículos comerciales


embalaje individual en caja con orificio europeo

Número de comparación

SWF 132001, Bosch 3397018198, Bosch Kurznummer 101, Champion
Más Información

Material

Metal
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85129090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

634.000 g
Más Información

Catálogo General

0848081001

Ficha Técnica

32406830.pdf

Ficha Técnica

32406831.pdf
Scroll to top