Instalación sencilla
Propiedades óptimas incluso a altas velocidades (>130 km/h)
Buena resistencia al viento
Diseño compacto que permite una buena adaptación al parabrisas
Recambio
El recambio de caucho se puede cambiar fácilmente
Incluye un adaptador de cada de 1-6 (el adaptador 1 está preinstalado)
¿Busca el limpiaparabrisas adecuado para su vehículo? El buscador de limpiaparabrisas le ayudará. Está disponible en www.wuerth.de/scheibenwischer
Longitud |
470 mm |
Número de piezas en el surtido/juego |
1 Uds |
Longitud en pulgadas |
19 in |
Peso del producto (por artículo) |
163.000 g |
Catálogo General |
0848333470 |