Limpiador de espuma para vehículos comerciales

Ref.: 0893038021
Ver todas las versiones

LIMPIADOR UNIVERSAL INTENSIVO, 200 L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Limpiador universal intensivo para todo uso de alto poder limpiador y altamente concentrado

Características
- Limpiador universal para camiones, autobuses, autocares, maquinaria obra publica, tractores y contenedores.
- El limpiador intensivo tiene un alto poder limpiador combinado con un olor suave.
- Normalmente se utiliza como producto universal debido a su alta capacidad limpiadora de todas las suciedades y superficies.

Ventajas
- Se puede utilizar en equipos de alta presión en frío o caliente y también manualmente.
- El producto se diluye con agua hasta llegar a la cantidad necesaria para la eliminación de cada tipo de suciedad.
- No ataca el hierro al acero ni a los plásticos.

Beneficios
- Producto universal para todo uso en la mayoría de situaciones de limpieza.

Modo de empleo
Se puede utilizar tanto manualmente como en hidrolimpiadora. Mezcla 1:25 (4%) hasta 1:50 (2%). Dejar actuar 5 minutos y después aclarar con abundante agua a presión.

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Agente tensioactivo acuoso
Más Información

Contenido

200 l
Más Información

Contenedor

Barril
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento en un lugar fresco y protegido de las heladas
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillento
Más Información

Peso del contenido

198 kg
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1.04 g/cm³
Más Información

Valor de pH

>11,5
Más Información

Código del sistema armonizado

34021190900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

205.000 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0893038021

Ficha Técnica

32405863.pdf