Eliminador concentrado de resina HEK 5000

Ref.: 0893611
Ver todas las versiones

LIMPIADOR-DE-RESINA-5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR-DE-RESINA-5L
Eliminador concentrado de resina HEK 5000
Para aflojar recubrimientos de resina y otras manchas

Ideal para la limpieza rápida de hojas de sierra para sierras circulares fijas y de mano, hojas planas y cabezales fresadores.


Diluya con agua a una proporción de 1:2 antes de su uso.


El HEK 5000 se ha desarrollado especialmente para la limpieza y aflojamiento de residuos de resina de hojas de sierra circulares de mano, hojas de sierra circulares para uso estacionario, cuchillas planas y cabezales fresadores.


Las superficies pintadas de fundición de hierro pueden disolverse ligeramente. Utilice un cepillo de pintura de nailon o plástico para la limpieza, o limpie con un cepillo en un baño de inmersión. Evítese el contacto con materiales que contengan aluminio. Limpie los residuos de la superficie tratada con un paño.


Contiene hidróxido de potasio.


Nota: No utilice este producto en aluminio.

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Inodoro
Más Información

Base química

Hidróxido de potasio
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

5850 g
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Densidad

1.18 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

9
Más Información

Código del sistema armonizado

34022090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5980.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,18 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

9 / a 20°C
Más Información

Declaración de producto

638866114.pdf

Catálogo General

0893611

Ficha Técnica

32405798.pdf

Hoja de datos de seguridad

04638891.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top