LIMPIADOR-DE-LLANTAS-CONCENTRADO-5L Potente limpiador de llantas de aluminio Para todas las llantas de metal ligero pintadas y sin pintar y llantas de acero
Excelente capacidad de limpieza gracias a la fórmula en gel
No se desliza, lo que permite que el producto tenga un efecto completo
Ablanda de manera eficaz incluso la suciedad más persistente, p. ej., la abrasión de los forros de los frenos, el florecimiento, el alquitrán, el aceite y la suciedad de la carretera
Sin ácidos
Protege el material y la superficie
Especialmente adecuado para llantas de aleación pulidas y de alta calidad
No es una sustancia peligrosa, es segura para el usuario
Manejo sencillo
No se desliza, por lo que su uso es económico
Olor agradable, no penetrante
permite un tiempo de exposición largo (hasta 30 minutos)
Se separa fácilmente, es decir, se separa con rapidez en las aguas residuales conforme a la Ö-Norm (norma austriaca) B5105
Sin AOX ni silicona
Rocíe las llantas de las ruedas a fondo. Deje que haga efecto durante unos 5 minutos y después limpie manualmente o en un túnel de lavado. El efecto de la limpieza puede aumentarse alargando el tiempo de aplicación (hasta un máximo de 30 minutos) y utilizando un cepillo de limpieza.
En el caso de llantas atornilladas y pulidas, enjuague bien (sobre todo las uniones atornilladas) con agua limpia.
Para todas las llantas de aleación ligera pintadas y sin pintar y las llantas de acero.
No utilice el producto en llantas calientes o que estén expuestas a la luz directa del sol.
https://www.wurth.es/limpiador-de-llantas-y-tapacubos-intensivo-5-l461180LIMPIADOR-DE-LLANTAS-CONCENTRADO-5LLIMPIADOR-DE-LLANTAS-CONCENTRADO-5L<br>Potente limpiador de llantas de aluminio<br>Para todas las llantas de metal ligero pintadas y sin pintar y llantas de acero<br><p class="level1">Excelente capacidad de limpieza gracias a la fórmula en gel</p><ul><li>No se desliza, lo que permite que el producto tenga un efecto completo</li><li>Ablanda de manera eficaz incluso la suciedad más persistente, p. ej., la abrasión de los forros de los frenos, el florecimiento, el alquitrán, el aceite y la suciedad de la carretera</li></ul><P></P><p class="level1">Sin ácidos</p><ul><li>Protege el material y la superficie</li><li>Especialmente adecuado para llantas de aleación pulidas y de alta calidad</li><li>No es una sustancia peligrosa, es segura para el usuario</li></ul><P></P><p class="level1">Manejo sencillo</p><ul><li>No se desliza, por lo que su uso es económico</li><li>Olor agradable, no penetrante</li><li>permite un tiempo de exposición largo (hasta 30 minutos)</li><li>Se separa fácilmente, es decir, se separa con rapidez en las aguas residuales conforme a la Ö-Norm (norma austriaca) B5105</li></ul><P></P><p class="level1">Sin AOX ni silicona</p><br><P>Rocíe las llantas de las ruedas a fondo. Deje que haga efecto durante unos 5 minutos y después limpie manualmente o en un túnel de lavado. El efecto de la limpieza puede aumentarse alargando el tiempo de aplicación (hasta un máximo de 30 minutos) y utilizando un cepillo de limpieza.</P><br/><P>En el caso de llantas atornilladas y pulidas, enjuague bien (sobre todo las uniones atornilladas) con agua limpia.</P><br><P>Para todas las llantas de aleación ligera pintadas y sin pintar y las llantas de acero.</P><br><P>No utilice el producto en llantas calientes o que estén expuestas a la luz directa del sol.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/527403839.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/527403839.jpg2024-02-16T19:42:22+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!