Limpiador de carretillas elevadoras

Ref.: 0890108707
Ver todas las versiones

LIMPIADOR DE GRASA, 750 ML

Descripción

LIMPIADOR DE GRASA, 750 ML
Limpiador de carretillas elevadoras
Especialmente formulado para la limpieza y desengrasado intensivo de la mayoría de las superficies de carretillas elevadoras durante el mantenimiento

Formula especial que penetra profundamente en la grasa y la suciedad persistentes

Eliminación rápida y eficaz de hollín, grasa, polvo industrial y residuos aceitosos en carretillas elevadoras

Compatible con las superficies metálicas más comunes

Actúa dejando la superficie limpia, seca y libre de residuos

Sin acetona

Sin AOX ni silicona


Pulverice las superficies que desea limpiar y frótelas con un paño limpio. Si las superficies están extremadamente sucias, puede ser necesario repetir el procedimiento.


Limpie el polvo, el aceite, la grasa y la suciedad de las superficies metálicas, como el mástil el mástil de la carretilla elevadora, el carro, las poleas, las cadenas, los ejes y las piezas del motor.


Actúa dejando la superficie limpia, seca y libre de residuos.


Estas instrucciones son solo recomendaciones conforme a nuestra experiencia. Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto.

Clase de peligro (ordenanza alemana sobre combustibles líqui

AI
Más Información

Base química

Nafta
Más Información

Contenido

750 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

526 g
Más Información

Sin acetona

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.715 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

684.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,715 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información
Scroll to top