Limpiador para calderas

Ref.: 0893751005
Ver todas las versiones

LIMPIADOR CALDERAS GASOIL, 5 L

Descargar ficha técnica

Descripción

LIMPIADOR CALDERAS GASOIL, 5 L
Limpiador para calderas
Limpiador especial para eliminar fácilmente los recubrimientos más resistentes de las calderas calentadas con aceite

Contiene agentes altamente activos, que disuelven escorias y son anticorrosivos

  • Bajo la espuma, debilita incluso los recubrimientos de sulfato y el hollín más resistentes
  • Retrasa la formación de nuevos recubrimientos

Se puede utilizar en calderas frías y calientes

Sin tiempo de espera

Uso eficiente

Un bote de espray es suficiente para limpiar una caldera de hasta 30.000 kcal/35 kW con un nivel normal de suciedad.

Sin formación de gases nocivos

Apto para todos los materiales comúnmente presentes en la construcción de calderas


Apague el quemador, pulverice generosamente los revestimientos de la caldera y deje que surta efecto durante aproximadamente 5 minutos. Durante este tiempo, los agentes activos penetran en los recubrimientos mediante la formación de espuma y los disuelven.


A continuación, deje que la caldera se queme durante aproximadamente 10 minutos. Los depósitos no combustibles se sueltan en la caldera y se pueden retirar o aspirar fácilmente.


Diluya el concentrado en el bidón de 5 l con entre 3 y 5 partes de agua, dependiendo de la dureza del recubrimiento.


Para calderas calentadas con aceite, en el lado del horno. Limpia independientemente de la temperatura de la caldera.


Vida útil: 12 meses (500 ml) y 18 meses (5 l). Temperatura de almacenamiento óptima: -5 °C y +30 °C. Contiene fosfatos, carbonatos y tensioactivos.

Base química

Tensioactivo anfótero
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

5007 g
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

1.0 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5288.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,0 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / de 10°C a 30°C
Más Información

Ficha Técnica

525944013.pdf

Hoja de datos de seguridad

04554765.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top