Limpiador Agrícola

Ref.: 0893035555
Ver todas las versiones

LIMPIADOR AGRICOLA, 5 L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR AGRICOLA, 5 L
Limpiador Agrícola
Limpiador de base ácida para suciedad mineral en equipos y vehículos agrícolas.
  • Elimina la suciedad mineral (cobre, residuos de azufre), corrosión, cal, cemento, así como restos de grasa y suciedad.
  • Restaura el brillo en superficies de aluminio y acero inoxidable.

Mezcle con agua limpia. Utilice siempre mascarilla, gafas y guantes. Pulverice la superficie que se vaya a tratar, deje actuar el limpiador entre 10 y 30 minutos y aclárela con abundante agua a presión. No deje que se seque la zona afectada del producto. Repita el procedimiento si la contaminación es grave. En superficies verticales, aplique de abajo a arriba para evitar manchas.


Para limpiar el exterior del equipo agrícola y de la maquinaria, nebulizadores, pulverizadores, cubas, boquillas y filtros.


En función del grado de suciedad, aplique sin diluir o con un máximo de dilución del 5 %. (1:20). El limpiador debe mezclarse dentro del agua y no al contrario.

Relación de mezcla

1:1 - 01:20
Más Información

Sin disolventes

No
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Concentrado en ácido base
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, sin fuentes
Más Información

Color

Amarillo claro
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Valor de pH

<1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5000.000 g
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, si
Más Información

Catálogo General

0893035555

Ficha Técnica

32405854.pdf

Hoja de datos de seguridad

04571352.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top