Producto de limpieza para áreas de lavado

Ref.: 0893026000
Ver todas las versiones

LIMPIADOR ACIDO Y DESENGRASANTE, 25L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR ACIDO Y DESENGRASANTE, 25L
Producto de limpieza para áreas de lavado
Elimina la suciedad como incrustaciones, residuos minerales y de jabón, manchas de óxido, grasa, aceites vegetales

Producto de limpieza a base de ácido

  • Elimina residuos minerales (incrustaciones) y orgánicos (aceite, grasa)

Restaura una imagen limpia a áreas de lavado que se ensucian con frecuencia

Se puede utilizar para limpiar suelos, paredes y divisiones que dividen las áreas de lavado


Tratamiento intensivo: Diluya al 50 %. Rocíe sobre las superficies que limpiar con un pulverizador resistente al ácido; cepille y deje trabajar durante aproximadamente 5 minutos, dependiendo del grado de suciedad.
Tratamiento regular: Diluya entre 10 % y 20 %. Rocíe sobre las superficies que limpiar con un pulverizador resistente al ácido; cepille y deje trabajar durante aproximadamente 5 minutos, dependiendo del grado de suciedad.
Especialmente formulado para limpiar áreas de lavado industrial o áreas utilizadas para lavar automóviles, vehículos pesados y embarcaciones

Puede dañar los metales no tratados dejando una película superficial; esto se puede eliminar con el pulido.

Base química

Concentrado en ácido base
Más Información

Contenido

25 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 40 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

26.5 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Densidad

1.1 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.500 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,1 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / de 5°C a 40 °C
Más Información

Catálogo General

0893026000

Ficha Técnica

641067677.pdf

Hoja de datos de seguridad

04678742.PDF
Scroll to top