Tejido de poliéster resistente
Alta resistencia al desgarro
Unión total por resina sintética
Larga vida útil
Dispersión doble abierta (electrostática) del corindón de circonio
Capacidad de corte elevada y agresiva, lijado en frío y efecto de autoafilado incluso con cargas intermedias.
Desbarbado de piezas de fundición, forja y perforadas, rectificación de superficies curvas en barras y tubos, rectificación de superficies planas en materiales cuadrados y eliminación de cordones de soldadura mediante lija.
Materiales de trabajo: Aceros resistentes a la corrosión y altamente resistentes al calor (acero inoxidable), aceros de fácil mecanización, acero forjado, metales no ferrosos, aleaciones de cromo y níquel y fundición gris.
Longitud |
2000 mm |
Anchura |
75 mm |
Tamaño del grano |
36 |
Material del medio abrasivo |
Corindón de circonio |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
280.500 g |
Anchura x longitud |
75 mm x 2000 mm |
Catálogo General |
067277536 |
Ficha Técnica |
32405611.pdf |