Bandas de lija de corindón de circonio para máquinas de pulir estáticas

Ref.: 067271580
Ver todas las versiones

LIJA BANDA METAL G80 150X2000MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIJA BANDA METAL G80 150X2000MM
Bandas de lija de corindón de circonio para máquinas de pulir estáticas

Tejido de poliéster resistente

Alta resistencia al desgarro

Unión total por resina sintética

Larga vida útil

Dispersión doble abierta (electrostática) del corindón de circonio

Capacidad de corte elevada y agresiva, lijado en frío y efecto de autoafilado incluso con cargas intermedias.


Desbarbado de piezas de fundición, forja y perforadas, rectificación de superficies curvas en barras y tubos, rectificación de superficies planas en materiales cuadrados y eliminación de cordones de soldadura mediante lija.


Materiales de trabajo: Aceros resistentes a la corrosión y altamente resistentes al calor (acero inoxidable), aceros de fácil mecanización, acero forjado, metales no ferrosos, aleaciones de cromo y níquel y fundición gris.

Longitud

2000 mm
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Tamaño del grano

80
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

345.100 g
Más Información

Anchura x longitud

150 mm x 2000 mm
Más Información

Catálogo General

067271580

Ficha Técnica

32405611.pdf
Scroll to top