Tipo de lámpara |
LED |
Marca de aprobación |
ADRECE |
Longitud |
100 mm |
Color de la luz |
Rojo/blanco/amarillo |
Nivel de potencia |
4 W |
Diseño |
Carcasa de fijación flexible |
Color de la carcasa |
Negro |
Tensión nominal máxima |
24 V/CC |
Conexión de cables |
Con cable |
Tensión nominal mínima |
12 V/CC |
Longitud del cable |
1.75 m |
Código del sistema armonizado |
85122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
176.000 g |
Altura |
67 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
081242322 |