Lámpara de trabajo LED DCM

Ref.: 0981181119
Ver todas las versiones

LIGHT-LED-DCM-5000LUMEN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIGHT-LED-DCM-5000LUMEN
Lámpara de trabajo LED DCM
Lámpara de luz diurna que permite cambiar la temperatura de color de blanco cálido (4500 Kelvin) para superficies luminosas a blanco frío (6500 Kelvin) para superficies oscuras
  • 5 niveles de iluminación: 500-5000 lúmenes
  • Tecnología COB LED
  • Ángulo de haz ajustable, para usar con soporte giratorio

Luz altamente especializada para mantenimiento de vehículos y adaptación de colores de pintura


Para inspeccionar la pintura tras el pulido. Visibilidad sencilla de restos de lijado, reflejos de pulido, arañazos y abolladuras.

Temperatura de funcionamiento mínima

-10 °C
Más Información

Tipo de dispositivo

505
Más Información

Profundidad

85 mm
Más Información

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

96
Más Información

Flujo luminoso

5000 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Temperatura de color 2

6500 K
Más Información

Longitud

268 mm
Más Información

Nivel de potencia

54 W
Más Información

Peso de la base de apoyo

10 g
Más Información

Longitud del cable de alimentación

5 m
Más Información

Anchura

268 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Clase de eficiencia energética

F
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Tipo de cable

H05RN-F3G1,0 mm²
Más Información

Tensión nominal mínima

100 V/CA
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Consumo de energía máximo

54 W
Más Información

Temperatura de color

4500 K
Más Información

Longitud del cable

5 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2819.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

EF
Más Información

Altura

263 mm
Más Información

Conector de enchufe

1 toma de seguridad, 16 A
Más Información

Temperatura de color seleccionable

4500/6500 K
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-10 hasta 40 °C
Más Información

Anchura x altura x profundidad

268 x 263 x 85 mm
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

100 / 240 V/CA
Más Información
Scroll to top