Testigo LED Euro

Ref.: 0827830002
Ver todas las versiones

LIGHT-BUILDINGSITE-LED-(RSA-TEST

Descripción

LIGHT-BUILDINGSITE-LED-(RSA-TEST
Testigo LED Euro
Con función automática de crepúsculo
  • Se puede usar durante periodos largos
  • Opción para cambiar entre luz intermitente o continua
  • Diámetro de cabezal de lámpara de 200 mm
  • Con gancho de suspensión y soporte integrado (también apto para su uso en barreras)
  • La lámpara no debe retirarse del tubo o del soporte cuando se cambia la batería

Para dos baterías de bloque (no incluidas). Se incluye una llave de lámpara por unidad de embalaje

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Diámetro de la cabeza de la lámpara

190 mm
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Código del sistema armonizado

85308000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

871.667 g
Más Información
Scroll to top