Licencia básica para carretilla multimarca 1J

Ref.: WW03013610
Ver todas las versiones

LICENCIA BASICA MULTIMARCA CAMION 1A

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LICENCIA BASICA MULTIMARCA CAMION 1A
Licencia básica para carretilla multimarca 1J
Diagnóstico OBD para vehículos de motor en todos los sistemas instalados con profundidad de diagnóstico limitada
  • Diagnóstico OBD para automóviles en todos los sistemas instalados con profundidad de diagnóstico limitada a:
  • Leer/borrar memoria de errores, incluida la descripción y la indicación
  • Representación visual de listas de datos, incluida en forma de gráfico
  • Prueba del actuador (actuadores de control)

Diagnóstico multimarca W.EASY para vehículos de motor con profundidad de diagnóstico limitada

Duración de la licencia

12 meses
Más Información

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

WW03013610

Ficha Técnica

32411156.pdf
Scroll to top