Estante con panel

Ref.: 0963010014
Ver todas las versiones

ESTANTERIA-ABIERTA-VBR-834X30X330

Descripción

ESTANTERIA-ABIERTA-VBR-834X30X330
Estante con panel
Ofrece prácticas opciones de almacenamiento
  • Borde continuo de 30 mm de altura
  • De acero lacado
  • Alfombrilla antideslizante disponible como accesorio

Profundidad

330 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura de instalación requerida

834 mm
Más Información

Anchura

834 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

330 mm
Más Información

Altura de instalación requerida

60 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Profundidad de construcción

330 mm
Más Información

Anchura de construcción

834 mm
Más Información

Descripción de tipo

VBR04
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.700 kg
Más Información

Altura de construcción

30 mm
Más Información
Scroll to top