Profundidad |
30 mm |
Tipo de lámpara |
LED |
Marca de aprobación |
ECE |
Longitud |
83 mm |
Color de la luz |
Blanco |
Nivel de potencia |
1 W |
Diseño |
Montaje |
Formulario |
Rectangular |
Tensión nominal máxima |
24 V/CC |
Conexión de cables |
Con cable |
Tensión nominal mínima |
12 V/CC |
Longitud del cable |
0.5 m |
Código del sistema armonizado |
85122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
73.000 g |
Altura |
50 mm |
Tensión nominal mínima/máxima |
12 / 24 V/CC |
ODU |
0 |
Catálogo General |
081242612 |