Lámpara portátil LED electrónica para compartimento del motor

Ref.: 0981750
Ver todas las versiones

-LEUCHT-LED-MOTORR-(H05BQ-F-5M)

Descripción

-LEUCHT-LED-MOTORR-(H05BQ-F-5M)
Lámpara portátil LED electrónica para compartimento del motor
Con fijación rápida y automática

Apta para capós de 110 a 190 cm de ancho

Tubo protector prismático para trabajar sin deslumbramientos

Gancho giratorio

Protección óptima contra la rotura del cable

Cable de suministro muy flexible H05BQ-F

Resistente al aceite y a la gasolina

Fabricado en Alemania

Tipo de dispositivo

505
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Entrada de alimentación

14 W
Más Información

Flujo luminoso

1590 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 64
Más Información

Nivel de potencia

14 W
Más Información

Longitud del cable de alimentación

5 m
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Clase de eficiencia energética

C
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Tipo de cable

H05BQ-F2x1,0 mm²
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Número de LED

64 Uds
Más Información

Resistente a impactos

IK08
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2920.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

2.3 mm
Más Información

Tipo de conector macho

EF
Más Información

Conector de enchufe

1 toma de seguridad, 16 A
Más Información

Resistencia contra

Aceite
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Catálogo General

0981750
Scroll to top