Espuma

Ref.: 0893045525
Ver todas las versiones

LEPIDUS ESPUMA TB02, 25 L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LEPIDUS ESPUMA TB02, 25 L
Espuma
TB02 LEPIDUS
Espuma activa aromatizada con gran poder espumante

Características

  • Producto neutro diseñado especialmente para la limpieza de carrocerías.
  • Posee un efecto humectante, detergente y desengrasante.
  • Su gran efecto espumante hace que sea ideal para ser utilizado como espuma activa para instalaciones diseñadas para tal fin.
  • Formulación a base de tensioactivos y agentes de superficie, proporcionando al producto un elevado contenido en materia activa.
  • Incorpora un potente y agradable perfume.
  • Libre de AOX y siliconas.

Ventajas

  • Ablanda y disuelve grasas y suciedades adheridas para eliminarlas totalmente en el aclarado.
  • Por su formulación no daña la pintura, plásticos, cromados, cristales, etc.

Beneficios

Alta eficacia de limpieza mejorando el lustre general del vehículo de un modo rápido y económico.


Dilución del producto entre un 3% y 5%.


Se aplica en forma de espuma, en puentes y túneles de lavado.


Para obtener mayor efecto espumante en lavado a presión deberemos poseer una boquilla destinada para ese fin.


Clase/categoría de peligro: Gas presurizado, gas licuado

Base química

Agua
Más Información

Libre de fosfato

Más Información

Contenido

25 l
Más Información

Contenedor

Bidón de plástico
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a una temperatura de entre 5 °C hasta 40 °C, sin exposición
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Verde
Más Información

Peso del contenido

25.50 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

2 años
Más Información

Densidad

1.02 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,02 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

2 años / a una temperatura de entre 5 °C hasta 40 °C, sin ex
Más Información

Catálogo General

0893045525

Ficha Técnica

581757875.pdf

Hoja de datos de seguridad

04505202.PDF
Scroll to top