Champu

Ref.: 0893025525
Ver todas las versiones

LEPIDUS CHAMPU TB03, 25 L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LEPIDUS CHAMPU TB03, 25 L
Champu
TBO3 LEPIDUS
Champú neutro aromatizado con efecto anticorrosivo para el lavado de vehículos

Características

  • Detergente neutro de espuma controlada apta para túnel de lavado y centro de alta presión.
  • Idóneo para el uso de cepillos en los centros de alta presión.
  • No se puede utilizar el producto sin cepillo ya que obtendremos el resultado idóneo.
  • Producto con gran efecto detergente, pensado y formulado para el cuidado de la carrocería del vehículo.
  • Posee un gran efecto desengrasante y anticorrosivo.
  • Producto con una gran estabilidad frente a las aguas duras.
  • Libre de AOX y siliconas.

Ventajas

  • Al tratarse de un producto neutro lo convierte en un producto idóneo para el cuidado de los cepillos del túnel de lavado o lanzas.
  • Mayor rapidez y eficacia en la limpieza.

Beneficios

  • Al utilizar este producto, alargamos la vida útil de la estación.
  • Reduce los mantenimientos de los cepillos del túnel de lavado.

Se puede aplicar a través de bomba o venturi.


Dependiendo de la calidad del agua, necesitara mayor o menor dosificación, siendo recomendadas entre un 8% o 10%.

Base química

Agua
Más Información

Libre de fosfato

Más Información

Contenido

25 l
Más Información

Contenedor

Bidón de plástico
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a una temperatura de entre 5 °C hasta 40 °C, sin exposición
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Peso del contenido

25.4 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

2 años
Más Información

Densidad

1.015 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.000 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,015 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

2 años / a una temperatura de entre 5 °C hasta 40 °C, sin ex
Más Información

Catálogo General

0893025525

Ficha Técnica

581757877.pdf

Hoja de datos de seguridad

04505188.PDF
Scroll to top