Iluminación individual del interior del vehículo, del lugar de trabajo y de los estantes
También se puede utilizar como iluminación de techo.
Instalación sencilla
Se usan cintas autoadhesivas en la parte posterior del módulo
Se puede cortar a medida en intervalos de 50 mm (véanse las marcas)
Construcción muy plana
Esto significa que no hay bordes que interfieran
Blanco luz diurna
Ángulo de emisión de luz: 120°
Flujo luminoso por tira de aprox. 400 lúmenes
Durante la instalación se deben respetar las directrices de montaje del fabricante del vehículo correspondiente.
Flujo luminoso |
413 lm |
Clase de protección IP |
IP 65 |
Longitud |
1000 mm |
Nivel de potencia |
4.8 W |
Color |
Blanco |
Número de LED |
60 Uds |
Vida útil de la iluminación |
36000 h |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Peso del producto (por artículo) |
0.075 kg |
Altura |
5 mm |
Catálogo General |
096380805 |
Ficha Técnica |
32411620.pdf |