Lámpara de advertencia LED intermitente

Ref.: 0827824100
Ver todas las versiones

LED-EMERGENCIA-HAZARDFLASH

Descripción

LED-EMERGENCIA-HAZARDFLASH
Lámpara de advertencia LED intermitente
GGVS, probado según ADR zona 2
  • Probado de acuerdo con el artículo 53A, sección 19 de 1StVZO TA
  • Interruptor giratorio fácil de usar (apagado, prueba, luz intermitente, luz continua)
  • Duración de la iluminación: Luz intermitente ≥ 150 horas, luz continua ≥ 5 horas
  • La electrónica utilizada (convertidor de impulso) garantiza una intensidad luminosa uniforme durante todo el tiempo de funcionamiento y un uso óptimo de la capacidad de la batería
  • 4 soportes extensibles para mejor estabilidad
  • Diseño compacto: se puede guardar en la guantera.
  • Fabricado en Alemania

Función de prueba: Mantenga el interruptor giratorio en la posición de prueba. Si la luz intermitente se detiene durante más de 2 segundos, se deben cambiar las pilas.


Elemento de señalización de vehículos averiados de acuerdo con las normativas (camiones, autobuses, caravanas, automóviles, etc.)


  • Pilas no incluidas en el alcance de suministro

  • Pilas comprobadas: Tipo VARTA 4920/4020, tipo DURACELL MN 1300

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Longitud

88 mm
Más Información

Nivel de potencia

2 W
Más Información

Peso de la base de apoyo

5 g
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color de la carcasa

NaranjaNegro
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Designación de la batería

Mono D; LR20; AM1
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Peso del producto (por artículo)

232.000 g
Más Información

Altura

208 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

88 x 40 x 208 mm
Más Información
Scroll to top