El dispositivo de fijación ABS-Lock X-H-4 se atornilla directamente en la viga portadora con los 4 tornillos de acero inoxidable incluidos. El soporte del punto de fijación tiene un diámetro de 16 mm; la placa base tiene un tamaño de 100 x 100 mm. El dispositivo de protección anticaídas está diseñado exclusivamente para una carga lateral y tiene capacidad para 3 personas.
Equipado con un tubo de soporte disponible por separado, el dispositivo de fijación ABS-Lock X-H-4 es adecuado como componente para esquinas o extremos en sistemas de arneses y cuerdas. El tubo adicional estabiliza el punto de fijación para soportar la precarga necesaria.
Lo ideal es combinar el ABS-Lock X-H-4 con dispositivos de fijación adicionales a fin de crear un sistema de arnés y cuerda que se adapte perfectamente a los requisitos.
Material |
SST |
Superficie |
ACABADO DE ACERO INOXIDABLE |
Longitud de la varilla |
150 mm |
Color |
Del color del acero inoxidable |
Número de piezas |
1 Uds |
Peso |
1100 g |
Campo de aplicación |
Madera |
Grosor |
16 mm |
Estándar EN |
795 |
Peso del producto (por artículo) |
1300.000 g |
Altura |
150 mm |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
Madera |
Normas |
EN 795 |
Catálogo General |
0838904035 |