Bastidor DWD XP H95

Ref.: F090075298
Ver todas las versiones

JUEGO LATERALES XP BLANCO 500 MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Altura 95 mm

- Un solo lateral vale para todas las guías Dynamic-XP 40 (de 275 hasta 550 mm)

- En perfil de acero

- Para espesores de tablero de 16 mm

- Regulación excéntrica lateral ±1,5 mm sobre el lado derecho, el lado izquierdo se regula automáticamente

- Enganche frontal en Zamac, con fijación con clip sobre el lateral, y fijación con tornillos Ø 3,5 mm sobre el fronta

- Color: Blanco

- Los enganches delantero/trasero deben pedirse a parte

Material

ST
Más Información

Ajuste lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Ajuste de altura

+/- 2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

500 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1268.000 g
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F090075298

Ficha Técnica

32407140.pdf

Ficha Técnica

32407141.pdf

Ficha Técnica

32407148.pdf

Ficha Técnica

32407149.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=F090075298