Marco Tavinea Nova Pro Scala

Ref.: F100103009
Ver todas las versiones

LATERAL NOVAPRO SCALA H63 L400 STONE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LATERAL NOVAPRO SCALA H63 L400 STONE
Marco Tavinea Nova Pro Scala
Para cajones H63
  • Cajón extremadamente bajo para alturas totales limitadas
  • Barras de diseño para personalización
  • Ajuste lateral y de altura integrado
  • Óptimo uso del espacio de almacenamiento gracias a las caras laterales internas rectas y a la baja anchura de instalación
  • Construcción robusta y alta estabilidad
  • Montaje y desmontaje de la parte delantera sin herramientas
  • La base y la pared trasera tienen la misma anchura
  • No requiere trabajo en suelo

Muebles de cocina


Contenido del set: Lateral para cajón Nova Pro Scala H63 una pieza izquierda/derecha

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Piedra
Más Información

Longitud nominal

400 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

928.000 g
Más Información

Altura

63 mm
Más Información

Catálogo General

F100103009

Ficha Técnica

32407286.pdf

Ficha Técnica

32407287.pdf
Scroll to top