Lateral para cajón

Ref.: F090075250
Ver todas las versiones

XP LATERAL L450-95MM ALU DCH SINTAPA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

XP LATERAL L450-95MM ALU DCH SINTAPA
Lateral para cajón
DWD XP
Lateral DWD Dynamic XP
  • Un solo lateral vale para todas las guías Dynamic-XP 40 (de 275 hasta 550 mm) y 60 Kg (para 600y 650 mm).
  • En perfil de acero.
  • Para espesores de tablero de 16 mm.
  • Regulación excéntrica lateral ±1,5mm sobre el lado derecho, el lado izquierdo se regula automáticamente.
  • Enganche frontal en Zamac, con fijación con clip sobre el lateral, y fijación con tornillos Ø3,5 mm sobre el frontal.
  • Color: gris aluminio, blanco y grafito.
  • Los enganches delantero/trasero deben pedirse a parte.
  • Todas las referencias con* No contienen tapas embellecedoras.

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

275 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

626.000 g
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

Catálogo General

F090075250

Ficha Técnica

32407140.pdf
Scroll to top