LATERAL AGANTIS L500MM ALT.95 MM

Ref.: F090115121
Ver todas las versiones

LATERAL AGANTIS L500MM ALT.95 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LATERAL AGANTIS L500MM ALT.95 MM

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1477.600 g
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

Catálogo General

F090115121

Ficha Técnica

32407125.pdf

Ficha Técnica

32407126.pdf

Ficha Técnica

32407130.pdf

Ficha Técnica

32407131.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top