Puede utilizarse en superficies de acero, aluminio o madera.
Se pueden utilizar tornillos con un diámetro de 2,5 mm para fijar pestillos de ventana con una longitud de base de 60 mm. Utilice tornillos con un diámetro de 3 mm para fijar pestillos de ventana con una longitud de base de 80 mm o superior.
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Diseño |
Con arranque |
Código del sistema armonizado |
83014090000 |
Peso del producto (por artículo) |
56.000 g |
Anchura de base |
30 mm |
Longitud de base |
80 mm |
Catálogo General |
0688401824 |