Cierre de pestillo

Ref.: 0688401856
Ver todas las versiones

LATCH-LOCK-CE-ST-ZN-120X56MM

Descripción

LATCH-LOCK-CE-ST-ZN-120X56MM
Cierre de pestillo
Recto, centro rebajado y bloqueable

Puede utilizarse en superficies de acero, aluminio y madera.


Para el montaje en superficies de madera, es posible utilizar tornillos de hasta A = 140 mm, p. ej., tornillos con cabeza avellanada ASSY de 4 mm de diámetro y a partir de A = 180 mm, tornillos con cabeza avellanada ASSY de 5 mm de diámetro.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diseño

Con arranqueCon cerradero
Más Información

Código del sistema armonizado

83014090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

257.000 g
Más Información

Anchura de base

56 mm
Más Información

Diámetro del tope de la cerradura

10 mm
Más Información

Longitud de base

120 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top