Destornillador de punta plana larga

Ref.: 0613261055
Ver todas las versiones

DESTONILLADOR-ZEBRA-LARGO-PLANO-5,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESTONILLADOR-ZEBRA-LARGO-PLANO-5,5MM
Destornillador de punta plana larga
Con vástago cilíndrico
Acople cromado cepillado largo y mango de 2 componentes

Caña larga y una punta excepcional

  • Para zonas de difícil acceso y usos especiales gracias al acople extralargo
  • Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión
  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
  • Punta acabada según las normas DIN 5264-A e ISO 2380 para destornilladores de punta plana
  • Cumple la norma DIN 5265

No es un mango cualquiera

  • Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo

Longitud de hoja

200 mm
Más Información

Grosor del filo de corte

1.0 mm
Más Información

Longitud del mango

96 mm
Más Información

Tipo de punta

Ranura
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

8 in
Más Información

Ancho del filo de corte en pulgadas

7/32 in
Más Información

Anchura del filo de corte

5.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

83.500 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

31 mm
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

1,0 x 5,5 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

96 / 31 mm
Más Información

Catálogo General

0613261055

Ficha Técnica

32408644.pdf
Scroll to top