Descripción
LAPIZ RETOQUE TINTA NOGAL MEDIO
Lápiz de retoque en base tinta
Para colorear rayaduras, orificios y rozaduras, así como para colorear previamente áreas dañadas.
Gran variedad de colores para una amplia gama de diferentes tonos de madera.
Fácil de pintar
Se puede cubrir con diferentes pinturas
Buena adherencia
- Excelente adherencia a superficies pintadas y de madera
- Resistente a las manchas y a las rayaduras
Fácil y rápido de aplicar
- Sin necesidad de utilizar brochas ni recipientes para la pintura
- Listo para su uso inmediato con secado rápido
Limpie y lije las zonas de retoque para obtener una superficie absorbente. Coloree los bordes y las rayaduras con trazos cortos.
Vuelva a colocar la tapa en el lápiz inmediatamente después de su uso. Después de aplicar el color, aplique barniz transparente en spray mate sin veladura (n.º art. 0893 188 2) o barniz transparente semibrillante (n.º art. 0893 188 3) para proteger la superficie. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Tinte de esmalte para aplicar una capa transparente en rayaduras, orificios y rozaduras en superficies de madera natural. Secado rápido, resistente a las manchas y se puede pintar. Recomendado para uso en interiores.
Uso indicado en interiores.
Siga atentamente las instrucciones de aplicación incluidas en cada paquete de surtido.
Tenga en cuenta que los colores mostrados pueden diferir del color original por motivos relacionados con la impresión.
No se adhiere a superficies de PE/PP y adhesión limitada a sistemas de pintura endurecida por UV y pintura en polvo.