Punto intermitente mínimo |
23 °C |
Base química |
Tinta, solución colorante |
Fuerza de agarre mínima |
5 min |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Tiempo de secado de polvo máximo |
2 min |
Color |
AlerceHaya |
Tiempo de secado de polvo mínimo |
1 min |
Vida útil desde la producción |
0 mes |
Temperatura de encendido |
270 °C |
Densidad |
0.9 g/cm³ |
Condiciones de fuerza de agarre |
según la temperatura ambiente y el espesor de capa |
Adhesión |
Excelente |
Código del sistema armonizado |
34049000000 |
Peso del producto (por artículo) |
15.320 g |
Resistencia contra |
Agua |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0890403402 |
Ficha Técnica |
32406047.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04236132.PDF |