LÁPIZ RETOCAR LACA BLANCO RAL 9016 Lápiz de retoque de pintura
Fácil y rápido de aplicar
Sin necesidad de pincel ni bote de pintura
Listo para su uso inmediato con secado rápido
Gran variedad de colores
Buena adherencia
Adecuado para uso en interiores y exteriores
Fácil y rápido de aplicar
Sin necesidad de pincel ni bote de pintura
Listo para su uso inmediato con secado rápido
Amplia gama de colores
Colores a juego para una amplia gama de diferentes colores de madera.
Buena adherencia
Se adhiere a numerosas superficies, por lo que resulta adecuado para uso universal.
Resistente a las manchas y a los arañazos
Adecuado para uso en interiores y exteriores
Agite el lápiz durante unos 30 segundos antes de su uso. Las bolas mezcladoras deben ser claramente audibles. Retire la tapa del lápiz y sujételo con la punta hacia arriba. El lápiz se ventila audiblemente pulsando brevemente "P". A continuación, apunte la punta hacia abajo para activar el lápiz. La punta se llena lentamente de pintura al pulsar cuidadosamente "P". Aplique una ligera presión para usar el lápiz en un ángulo plano (aprox. 45°). La válvula se abre y la pintura fluye de manera uniforme y constante. Durante la aplicación, no presione "P", ya que esto puede generar un flujo descontrolado de pintura.
Gracias a la forma de la punta, también es fácil de trabajar en áreas de difícil acceso (esquinas o zonas estrechas) con precisión.
Para recolorear y cubrir bordes, arañazos, marcas de roce y pequeños defectos, así como corregir los colores de la madera. Pintura de calidad optimizada para un flujo continuo. Para uso en interiores y exteriores.
Los lápices de retoque de pintura no son recargables.
https://www.wurth.es/lapiz-de-retoque-blanco-ral-90016460388LÁPIZ RETOCAR LACA BLANCO RAL 9016LÁPIZ RETOCAR LACA BLANCO RAL 9016<br>Lápiz de retoque de pintura<br><p class="level1">Fácil y rápido de aplicar</p><br/><ul><li>Sin necesidad de pincel ni bote de pintura</li><br/><li>Listo para su uso inmediato con secado rápido</li></ul><br/><P></P><br/><ul><li>Gran variedad de colores</li><br/><li>Buena adherencia</li><br/><li>Adecuado para uso en interiores y exteriores</li></ul><br><p class="level1">Fácil y rápido de aplicar</p><ul><li>Sin necesidad de pincel ni bote de pintura</li><li>Listo para su uso inmediato con secado rápido</li></ul><p class="level1">Amplia gama de colores</p><P>Colores a juego para una amplia gama de diferentes colores de madera.</P><p class="level1">Buena adherencia</p><ul><li>Se adhiere a numerosas superficies, por lo que resulta adecuado para uso universal.</li><li>Resistente a las manchas y a los arañazos</li></ul><p class="level1">Adecuado para uso en interiores y exteriores</p><br><P>Agite el lápiz durante unos 30 segundos antes de su uso. Las bolas mezcladoras deben ser claramente audibles. Retire la tapa del lápiz y sujételo con la punta hacia arriba. El lápiz se ventila audiblemente pulsando brevemente "P". A continuación, apunte la punta hacia abajo para activar el lápiz. La punta se llena lentamente de pintura al pulsar cuidadosamente "P". Aplique una ligera presión para usar el lápiz en un ángulo plano (aprox. 45°). La válvula se abre y la pintura fluye de manera uniforme y constante. Durante la aplicación, no presione "P", ya que esto puede generar un flujo descontrolado de pintura.</P><br/><P>Gracias a la forma de la punta, también es fácil de trabajar en áreas de difícil acceso (esquinas o zonas estrechas) con precisión.</P><br><P>Para recolorear y cubrir bordes, arañazos, marcas de roce y pequeños defectos, así como corregir los colores de la madera. Pintura de calidad optimizada para un flujo continuo. Para uso en interiores y exteriores.</P><br><P>Los lápices de retoque de pintura no son recargables.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/category/78px/851289.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/normal/1250px/851289.jpg2024-02-16T19:42:02+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!