Luz de delimitación con soporte de puntas flexible de 12 V/24 V

Ref.: 081242 5
Ver todas las versiones

LAMPARA CONTORNO CAMION 131X48MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

LAMPARA CONTORNO CAMION 131X48MM

Tipo de lámpara

Bombilla
Más Información

Marca de aprobación

ECE
Más Información

Longitud

131 mm
Más Información

Color de la luz

Rojo/blanco
Más Información

Nivel de potencia

5 W
Más Información

Diseño

Con soporte de péndulo flexible
Más Información

Anchura

48 mm
Más Información

Tensión nominal máxima

24 V/CC
Más Información

Conexión de cables

Manguito para cables
Más Información

Tensión nominal mínima

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

72.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0812425

Ficha Técnica

32406820.pdf