Bombilla de sofito

Ref.: 07201712
Ver todas las versiones

BOMBILLA-WURTH-SOFITO-24V-5W-L35MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA-WURTH-SOFITO-24V-5W-L35MM
Bombilla de sofito
Bombilla económica para vehículos comerciales ligeros de 24 V

Longitud

35 mm
Más Información

Nivel de potencia

5 W
Más Información

Área de aplicación de la bombilla del vehículo

Iluminación de instrumentos;Interruptor;Luz antiniebla trasera;Luz auxiliar;Luz de freno;Luz de giro;Luz de lectura;Luz indicadora lateral;Luz para matrícula
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 6423
Más Información

Anchura máxima del vidrio de la bombilla

11 mm
Más Información

Designación del enchufe

SV8,5-8
Más Información

Longitud de contacto

3.5 mm
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.200 g
Más Información

Catálogo General

07201712

Ficha Técnica

32406790.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top