Bombilla de cristal

Ref.: 0720165539
Ver todas las versiones

BOMBILLA W2,1X9,5D-24V-2W

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Bombilla de 1 filamento con base de cristal

Nivel de potencia

2 W
Más Información

Área de aplicación de la bombilla del vehículo

Iluminación de instrumentos;Interruptor;Luz de lectura
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 2840
Más Información

Designación del enchufe

W2,1x9,5d
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.240 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0720165539

Ficha Técnica

32406790.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!