Bombilla de cristal

Ref.: 07201602
Ver todas las versiones

BOMBILLA-WURTH-INDICADORES-24V-1,2W

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Bombilla de 1 filamento con base de cristal

Nivel de potencia

1.2 W
Más Información

Área de aplicación de la bombilla del vehículo

Iluminación de instrumentos;Interruptor;Luz de lectura
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 2741
Más Información

Designación del enchufe

W2x4,6d
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.350 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07201602

Ficha Técnica

32406790.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!