Intermitente LED, 24 V

Ref.: 081243 111
Ver todas las versiones

LAMP-INDICATOR-ADR-LOADINGPLAT-L

Descripción

LAMP-INDICATOR-ADR-LOADINGPLAT-L
Intermitente LED, 24 V
Universal
Universal, con bloque de diodos resistente al agua y al polvo

Larga vida útil

Tecnología LED

Resistente a las vibraciones

Incluye cable de 12 cm


Para utilizar con fuentes de alimentación integradas de 24 V

Longitud

136 mm
Más Información

Anchura

113 mm
Más Información

Orificio de perforación

6.5 mm
Más Información

Longitud del cable

12 cm
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85129090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

289.000 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top